曜日別特売

プラスチック・ダイ

プラスチック・ダイ - WURTH(ウルト)

車のすべてのプラスチックパーツの外観をケア
無溶媒
高品質、乳化ベースのプラスチック塗料
色あせたプラスチックを新品同様に戻す
塗装が簡単
日光の下で塗装
+7℃より低い温度で塗装または保管しないでください
通知
塗装時には、プラスチック塗料は湿気に敏感です。そのため、雨天では塗装せず、また塗装の直後に水に触れさせないでください。

用途
適用領域
バンパー、合成皮革屋根、折りたたみルーフ(布地の場合も同様)、プラスチック車内パネル、ゴムパーツ、水ホース、歩み板パネルなど
説明書
ご使用の前に振ってください。スポンジを水に浸して、処理対象のプラスチックをスポンジの粗い面で清掃します。スポンジを少し絞ります。スポンジの滑らかな面にプラスチック塗料を付け、処理する面を均等に磨きます。塗装後に、トリムストリップとニス表面から不要な色を除去します。乾いてしまったプラスチック塗料は、湿らせたプラスチック塗料でもう一度緩めることができます。
主な用途プラスチック質量(g)(品目単位)136pH値8.0-9.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量75g内容量1本(75mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4500559908932801 081 1
7,500
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする