WURTH(ウルト)
ペーパーロールスタンド
車輪、ゴミ袋ホルダー付きペーパーロール用フロアースタンド
色
赤
幅(cm)
56
ロール幅(mm)
380
仕様
ホイールおよびゴミ袋ホルダー付き
深さ(mm)
680
材料
プラスチック / 金属
高さ(cm)
88 cm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45005775
0899800606061 1
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください