曜日別特売

ツールワゴンコンパクト

ツールワゴンコンパクト - WURTH(ウルト)

プロ向けワークショップ用ツールワゴン:実用的な機能を数多く備えたコンパクトタイプ
複層鋼板による丈夫な構造
ハンドルを含む外寸(幅x奥行x高さ):
710 x 430 x 940mm
総荷重:
300kg
作業台の高さ:
885mm
ボールベアリング付きの完全引き出し可能な引き出し、最大許容荷重35kg
各種工具が収納されたフォームインサートに合わせた引き出し寸法
人間工学に基づいた丈夫なハンドル
ノーマーキングラバー車輪Φ 100mm(ロッキングブレーキ付き1つ)、走行輪Φ 140mm
弾力性のある発泡ゴムにより衝撃損傷から保護
ABSプラスチック製天板、木製パネルまたはリブ付きラバーマット付属
パウダーコーティング仕様:
ユニットは4色を用意。引き出しはすべてRAL 9011適合(グラファイトブラック)
各種アクセサリ有
側壁はプレートシステムアクセサリ用の穴付き
三段ロック方式
シリンダーロックによるセンターロック機構
片手でロック解除が可能。各引き出しに移動中の飛び出し防止用ロック機構付き。
引き出しロック機構による高い安定性と散乱防止。
1段ずつ開閉可能

材質ワークトップ:プラスチック上部、鋼板質量(kg)63質量(g)(品目単位)60000タイプ手引:最大延長、ボールベアリング深さ(mm)430表面処理粉末コーティングストッパーあり(×1)引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5: 478×345× 65、2:478×345×140負荷容量300kg、引き出し:35kg内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
高さ(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450058180962615700961 17個940710140/100固定×2、自在×2トラフィックレッドRAL 3020、(引き出し)黒
210,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする