ディーゼル車用 インジェクションクリーナー 添加剤

ディーゼル車用 インジェクションクリーナー 添加剤 - WURTH(ウルト)
(1件のレビュー)

すべての一般的な乗用車およびトラックディーゼルエンジンのクリーニング用。
インジェクションポンプおよびノズルのクリーニング用
ミクロの領域まで、固着物を分解および除去
クリーンな燃焼を保証
酸凝縮水の中和と化学結合
燃料システムを錆から保護
タンクから燃焼室までクリーニングして保護
セタン価を向上
燃料関連の「ノッキング」を削減
合成ベースの活性剤濃縮液
国内および国際的なディーゼル燃料で使用されるものと同様。

用途
説明書
注入システムおよびエンジン部分の修理が完了したら、内容をタンクに追加します。
300mlで、30~50リットルのディーゼルに十分対応します。200リットルに対しては1000ml。
ブラウン引火点(℃)62香り特有の臭い密度(g/cm3)0.845(20℃)ベース炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450059585861011300089 1
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45005958
2023-05-03
用途: インジェクションの掃除

dpfが正常に作動している様なのでとりあえず大丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする