曜日別特売

ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤

ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤 - WURTH(ウルト)
(11件のレビュー)

ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を取り除くためのクリーナー
粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きます
DPFは、取り外すことなくクリーニングできます
新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)
不燃性
中性、無灰および無金属レシピ
残留なしの蒸発
通知
この情報をご提供するにあたって、メーカーの経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。

用途
適用領域
温度センサーまたは圧力センサーを取り外します
できた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします
次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります
再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です
説明書
ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。
ピンクpH値11.47香りアンモニア臭密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4kg内容量1本(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450059945861014500089 1
6,400
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤.
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45005994
2026-02-07
用途: 触媒洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

ベンツG350ブルーテック触媒洗浄に使いました。エンジンの出力が復帰しました。

対象商品 : 45005994
2025-10-20
用途: スカイアクティブ 復調
製造業

投入し満タン給油2ターン目あたりからの加速感が上向く印象
パラセボかもだけど…

2025-11-10
用途: DPF清掃
サービス業

煙が出て綺麗にしている感じはするが、効果は感じられません。
※後に効果があれば良いのですが…

2024-10-07
用途: マツダSKYACTIV-d2.2のDPF再生
パスファインダー・コンサルティングサービス業

約1年前に同一商品を使用。体感的にはディーゼルノックの軽減と吹き上がりの回復。付属のパイプがDPF圧差パイプからのアプローチでは十分奥に入らず。

対象商品 : 45005994
2024-08-13
用途: DPF掃除
栄屋ファーム農・林・水産業

DPFランプが点灯の状態からクリーニングダメでした

対象商品 : 45005994
2023-12-27
用途: キャンピングカーのDPFクリーニング
農・林・水産業

18万キロを超えたDucato3000ccのDPFをクリーニングに挑戦です。センサーを外した穴からノズルを差し込み添加剤を注入して、1時間ほどドライブ。動き出し間もなく、マフラーから勢いよく出る白煙を確認。その後、2百メートル程続いた後に白煙は消え、走行の状態もいい感じです。動画で説明があったので、安心して試すことができました。

1が参考にしています
対象商品 : 45005994
2023-07-12
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

付属ホースが長かったので、作業しやすかったです。
施工後加速が良くなったので、良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 45005994
2024-03-02
用途: 自動車メンテナンス
その他業種

乗用車に使用。前回1本で効果を感じたが、割りと早く効果の減少を感じたため、2本まとめて施工したが多すぎたようだった。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする