曜日別特売

HSSドリル LV1 DIN338 ORSYケースセット

HSSドリル LV1 DIN338 ORSYケースセット - WURTH(ウルト)

155ピース(ORSYシステムケース入り)頑丈な鋼材アッセンブリードリル、最大強度850N/mm2
優れた耐折損性
チップレス加工に対応
高精度を必要としない建築現場や組み立て用途に最適
丈夫で耐久性のある設計
冷却潤滑剤が付きやすく、切りくずが付きにくい
表面を蒸着処理
通知
ドリルビットと素材の対応は適合表確認

仕様標準 / 穴あけ深さ:DIN 338 / 5×D、シャンクスタイル:平行、耐用年数(ポイントシステム):2/4ポイント、ボアホール品質(ポイントシステム):1/4ポイント、多様性(ポイントシステム):1/4ポイント、穴あけ動作(ポイントシステム):2/4ポイント適合ドリル(ポイントシステム):2/4ポイント、コードレスドリル(ポイントシステム):2/4ポイント、直立ボール盤(ポイントシステム):1/4ポイントセット内容DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 1,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 10,0MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 10,5MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 1,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 2,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 2,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 3,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 3,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 4,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 4,5MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 5,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 5,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 6,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 6,5MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 7,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 7,5MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 8,0MM 5本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 8,5 MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 9,0MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 9,5MM 5本、システムインサートプラスチック4.4.1、システムケース4.4.1材質サブグループ:汎用構造用鋼、非合金焼き戻しスチール、切断材:HSS表面処理気化速度穴あけ(ポイントシステム):1/4ポイント品質等級Wurth標準内容量1ケース(155本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450062565964062500961 1
86,100
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする