長期にわたり優れた防錆効果を発揮し、金属表面の外観を美しく仕上げます
一度塗りで最適な厚さに塗装可能
高耐候性により、優れた防錆力を発揮
一度の施工で処理が可能なため、作業効率アップ
広い適用範囲
調整可能なスプレーヘッドにより、高い汎用性
調整可能なスプレーヘッドにより、施工範囲の大小にかかわらず素早い作業が可能
極めて垂れにくい塗料
高い耐摩耗性
防錆効果についてはDIN規格に沿ってテスト済み
塩害腐食試験:500時間
DIN EN ISO 1461に従って修理用にも使用できます
スポット溶接可能
通知
ジンクスプレーパーフェクトは亜鉛を含んでいるため、カソード保護効果で強い防錆力を発揮します。
塗装面が損傷されると、亜鉛コーティングが表面を犠牲(アノード)にし、金属を錆から守ります。
残った塗料が、処理された表面全体を錆から保護します。表面が損傷すると、金属は保護されません。
PU、MSポリマー、およびハイブリッドシーリングコンパウンドの接着ベースとしては使用しないでください。
用途適用領域
金属表面の防錆、美観の向上、修復、および保護。
説明書
塗布表面は清潔で乾燥し、グリースが付着していない状態にしてください。錆と古い塗料を取り除いてから、研磨して洗浄します。ご使用の前に、良く缶を振ってください (約2分間)。
仕様光沢度:光沢、完全硬化 / 養生条件:推奨される乾いた層厚において、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、クロスカット試験:GT 0-1、スポット溶接可能、AOXフリー、最大握力:20分、最小握力:15分色ジンク基材接着性の良好:スチール、亜鉛めっき鋼乾燥時間(分)防塵:5厚さ(μm)乾燥層:40、コーティング:40保存温度(℃)10~25主成分アクリル樹脂引火点(℃)21耐久温度(℃)最大:400危険等級Ⅲ比率純亜鉛:0.99耐久性塩水噴霧試験:500時間養生時間最小:1時間危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性準拠クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、塩水噴霧試験における耐性の条件:DIN 50021に準拠塗装間隔再塗装可能 / ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要内容量1本(400mL)