WURTH(ウルト)
ペーパーウエス ダブル
ロール状
非常に高い吸収性
一般市場で入手できるスタンドで使用可能
糸屑が出ない
食品に対して安全
吸湿性が非常に高く破れにくい
用途
適用領域
このクリーニングペーパーは、さまざまな分野(車両、金属加工、キッチン設備)の表面のクリーニングに適しています。オイルやグリースのなどの染みは、クリーニングペーパーで除去できます。高強度クロスのため、鋭利な先や角などの粗粒材料の表面もクリーニングできます。
説明書
表面の拭き取りにはクリーニングペーパーをご使用ください。メーカーのクリーナーを使用すると、クロスのクリーニング効果が高くなります。
色
青
シート幅(cm)
38
ロール長さ(m)
360
シート長さ(cm)
36
タイプ
ロール製品
内径(Φmm)
73
外径(Φmm)
290
材料
古紙混合
プライ数
2個
内容量
1個(1000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45007053
0899800773961 1
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください