曜日別特売
(1件のレビュー)

手切れ性の良い高品質な日本製品です。

用途養生用主な用途養生用引張強度(N/25mm)タテ:75±30 ヨコ:160±50内容量1巻
注意
※塗装時の養生に使用されるテープです。
※梱包用、重量物の固定など用途以外には使用しないで下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45008514緑 24幅 25M巻24250.12ポリエチレン/合繊布アクリル系6.23N/25mm、2.492N/10mm
オープン
189
208(税込)
当日出荷
45008523緑 38幅 25M巻38250.12ポリエチレン/合繊布アクリル系6.23N/25mm、2.492N/10mm
オープン
289
318(税込)
当日出荷
45008539緑 48幅 25M巻48250.12ポリエチレン/合繊布アクリル系6.23N/25mm、2.492N/10mm
オープン
取扱い終了
代替品有
45008548白 48幅 25M巻48250.12ポリエチレン/合繊布アクリル系-
オープン
取扱い終了
代替品有
45008557青 48幅 25M巻48250.12ポリエチレン/合繊布アクリル系6.23N/25mm、2.492N/10mm
オープン
取扱い終了
代替品有
45008566黒 48幅 25M巻48250.12ポリエチレン/合繊布アクリル系6.23N/25mm、2.492N/10mm
オープン
取扱い終了
代替品有
45008575桃 48幅 25M巻48250.11ポリエチレン/合繊布アクリル系4.95N/25mm、1.98N/10mm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
45008584ストロング 緑 48幅 25M巻48250.125ポリエチレンラミクロスアクリル系8.2N/25mm、3.28N/10mm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45008539緑 48幅 25M巻00761504YT-301緑 48幅 25M巻 養生番長 ホリコー 00761504養生番長ホリコー1巻
399
税込439
注文コードが変更になりました
45008548白 48幅 25M巻00761495YT-301白 48幅 25M巻 養生番長 ホリコー 00761495養生番長ホリコー1巻
399
税込439
注文コードが変更になりました
45008557青 48幅 25M巻17293867YT-301青 48幅 25M巻 養生番長 ホリコー 17293867養生番長ホリコー1巻
419
税込461
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45008566黒 48幅 25M巻53525720YT-301黒 48幅 25M巻 養生番長 ホリコー 53525720養生番長ホリコー1巻
359
税込395
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45008575桃 48幅 25M巻00761513YT-303桃 48幅 25M巻 桃色番長 ホリコー 00761513桃色番長ホリコー1巻
369
税込406
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45008584ストロング 緑 48幅 25M巻53525004YT-009GRストロング 緑 48幅 25M巻 養生番長ストロング ホリコー 53525004養生番長ストロングホリコー1巻
369
税込406
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45008514
2023-11-25
用途: 文字を書きます。
SSK建材株式会社製造業

必要な材料に、ピッタリ幅で必要な符号、長さど記載することが楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする