IKURATOOLS(育良精機)
ケーブルマスター
面倒な配電線の皮むきにオールマイティ・ハイパワー
質量(kg)
64
電源
AC100V 50/60Hz
モーター(W)
750
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×270×600
速度(m/min)
CV:15(100mm
2
50Hz)、VVF:10(Φ2.6-3芯 50Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45040398
ISK-DK325CV
¥
740,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表