曜日別特売

ケーブルジャッキ

ケーブルジャッキ - IKURATOOLS(育良精機)ケーブルジャッキ - IKURATOOLS(育良精機)ケーブルジャッキ - IKURATOOLS(育良精機)ケーブルジャッキ - IKURATOOLS(育良精機)

スクリュージャッキ無段階調整

内容量1組(2脚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(mm)
揚力(kN)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45040443ISG-200020019.61脚:13、シャフト:9.5
175,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45040459ISG-300025029.41脚:23、シャフト:15
208,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45040468ISJ-068020029.41脚:16
129,000
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45040477ISJ-102036029.41脚:24
155,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする