IKURATOOLS(育良精機)
マイコンミニミニ
付属品
カットオイル2L、ダイヘッド1台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/2~3/4用)、チェザー(替刃)2組PF16×22 PF28×36
質量(kg)
18
出力(W)
300
能力
C19~39 PF16~36
モーター
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
290×250×280
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45040529
IS-CM36
¥
390,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表