IKURATOOLS(育良精機)
マイコン82
付属品
カットオイル2L、ダイヘッド2台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1用) No.2(C51~75・PF42~82用)、チェザー(替刃)4組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82
質量(kg)
38
出力(W)
高速:610、低速:750
能力
C19~75 PF16~82
モーター
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
640×460×360
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45040538
IS-CM82
¥
720,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表