IKURATOOLS(育良精機)
マイコン104
付属品
カットオイル2L、ダイヘッド3台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1 1/4用) No.2(C51~75・PF42~82・PT1 1/2~2用)、チェザー(替刃)5組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 PF92×104、パイプサポート1セット
質量(kg)
45
出力(W)
高速:610、低速:750
能力
C19~75 PF16~104
モーター
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
680×460×390
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45040547
IS-CM104
¥
820,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表