IKURATOOLS(育良精機)
インバータボックス100V
敷設ケーブルの品質向上
ウインチと併用し延線作業の効率化
仕様
送り速度調整範囲:35~120Hz
容量(kW)
0.75
質量(kg)
12
電源
単相100V 50/60Hz
ケーブル長(m)
3
出力電圧(V)
三相200V
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
192×300×470
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45040705
ISK-V100
¥
250,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表