曜日別特売

インバータボックス200V

インバータボックス200V - IKURATOOLS(育良精機)

敷設ケーブルの品質向上
ウインチと併用し延線作業の効率化

仕様送り速度調整範囲:35~120Hz容量(kW)3.7質量(kg)12.5電源三相200V 50/60Hzケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200V外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45040714ISK-V200
295,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする