パワーボール用ラック取付台

パワーボール用ラック取付台 - IKURATOOLS(育良精機)
適合機種ISK-PB180/IS-180FBO質量(kg)11外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)632(最大)×840×125適合ケーブル(Φmm)~85(ラック高さ100mm)、~72(ラック高さ70mm)適合ラック高さ:70・100mm、幅:500mm~内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45040739ISK-PRE180
104,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする