曜日別特売

パワーボール

パワーボール - IKURATOOLS(育良精機)

100Vで手軽に使える
インバータボックス不要

電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)3仕様送り出し力:最大1.76kN(180kgf)付属品ラチェットスパナ、空気入れ質量(kg)33出力(W)250スイッチ手元スイッチ入力:4m外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)384×580×258ベース寸法(mm)W346×L530適合ケーブル(Φmm)1~100速度(m/min)50Hz:3.7~16.1、60Hz:4.4~19.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45040748ISK-PB180
780,000
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする