曜日別特売

ワイヤレス見張隊NEO

ワイヤレス見張隊NEO - レッツコーポレーション

無線接続で簡単に設置、接続が行えるワイヤレス見張隊の上位後継機種が登場!
フルHD対応のIPカメラ2台と、圧縮形式H.265をサポートしたレコーダー(内蔵メモリ:500GB)で約20日間録画が可能!
フルハイビジョン画質で録画した映像は今までのハイビジョン画質のものとは全く異なり、注視したい人物の特徴もハッキリと見える!設置・配線も簡単!
ワイヤレス見張隊よりもバージョンアップしたワイヤレス見張隊NEOを是非、ご利用ください。
日中も夜間も綺麗に撮影可能!
ワイヤレス見張隊NEOは、周囲が暗くなる(夜間など)と自動的に撮影モードをカラー撮影から白黒撮影に切り替えることができます。
ワイヤレス見張隊NEOの最低被写体照度はカラー時0.1Lux(満月の夜の明るさ程度)、白黒時0.01Lux(月のない星明かり程度)なので、夜間でも安心して録画ができます。
白黒撮影に切り替えることによって、夜間暗い場所でも撮影することができます。
最大録画可能時間は約20日間!
ワイヤレス見張隊NEOの最大録画可能時間は約20日間※1!
予め[上書き録画設定]をオンにすると、ハードディスクがいっぱいになった場合、古い録画映像から順番に消していきますので、365日24時間、録画スケジュール設定に従って録画をし続けることができます。 映像が消えたら困る・・というお客様は、USBメモリ※2を利用すると、録画装置から映像のバックアップが行えますので、必要に応じてバックアップを行ってください。

保護等級IP66仕様(ビデオ圧縮)H.264/H.265/自動切換セット内容モニター付きレコーダー(容量:500GB)×1、ワイヤレスカメラ(IPカメラ)×2、USBマウス×1、各種電源ケーブル×各1、取付ネジ、取扱説明書寸法(mm)モニター閉じた時:約280(W)×約228(V)×約64(H)、モニターを開けた時:約280(W)×約228(V)×約250(H)質量(kg)(本体) 約1.6/HDD装着時、(カメラ)0.4消費電力(W)(本体)5以上/HDD未装着時、(カメラ)≦6電源(本体)DC12V3A、(カメラ)DC12V/1A機能(デイ&ナイト)自動/カラー/白黒、赤外線照射インターフェース【外部】(ネットワークインターフェース)1アダプター付き RJ45 10M / 100M、Wi-Fi×1、(USBインターフェース)USB2.0×2コントロール(ビデオ/キャプチャモード)手動、時間、動き、アラーム、(再生モード)リアルタイム、ルーチン、イベント、(バックアップ )USBバックアップ解像度(ビデオ)1440×900、1920×1080p、(ワイヤレスカメラ(IPカメラ))1920×1080 16:9到達距離(m)(無線)見通し約50保証期間1年S/N比>39.1dB保存温度範囲(℃)(カメラ)-20~60ホワイトバランス自動液晶モニター有(10.1インチ/一体型)動作湿度(%)(本体)10~90、(カメラ)30~80保存湿度(%)(カメラ)20~90ハードディスクドライブ(GB)500/SATAインターフェース×1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(カメラ)約65×約178×約67/アンテナ含まず動作温度範囲(℃)(本体)'-10~+55、(カメラ)-10~+50カメラ仕様2台(オプションで2台増設可)オーディオ入力【AV】(オペレーティングシステム)組み込みLinuxOS、(ネットワークビデオ)4chイメージセンサー1/4インチ・プログレッシブ・スキャン・センサーオーディオコーデック【AV】(同期再生)4ch内容量1セット
注意
※撮影場所に全く光・照明がない場合や、撮影対象が遠距離(30m以上)にある場合、性能上、撮影できませんので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45048466L-WM-NEO
69,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする