コンドーテック
きんちゃくモッコ シート付 2t
しっかりと安全に包み込み、落ちない落とさない。
専用シート(防炎メッシュシート)付き。
ロープ径(Φmm)
12
使用荷重(tf)
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45048929
K1800
2.7
1800×1800
20
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048938
K2700
3.6
2700×2700
40
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください