曜日別特売

TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブヘッド

TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブヘッド - testo(テストー)

高感度100mmベーン式風速センサ、温度センサを搭載した風速プローブヘッドで、微風速域(0.1~15m/s)の風速、風量、温度を±(0.1m/s+計測値の1.5%)の高精度で測定します。
既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。

用途クリーンルームにおける層流計測に
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450640330635 93701台
156,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
125054070635 9370(常温帯 校正証明書関連書類付)1セット
170,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125054160635 9370(低風速域 校正証明書関連書類付)1セット
170,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125054250635 9370(冷蔵温度 校正証明書関連書類付)1セット
170,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする