DELTA(デルタ)
高輝度LED T10 側面照射
ポジション球・ナンバー灯に最適。高輝度かつ広域な照射角度を合わせもつLED素子をトップはもちろん、側面にも配置。ホワイト色でファッション性もUP!!
用途
T10規格のポジションバルブ・ライセンスランプ・ルームランプに
タイプ
T10
LED色
ホワイト
種別
COB
電圧(V)
DC12(対応)
消費電力(W)
0.5
極性
極性あり
電球の種類
LED
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45071724
D-950
¥
2,719
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください