曜日別特売

ハイルーメン LED T16 CREE 14W WH 6000k

ハイルーメン LED T16 CREE 14W WH 6000k - DELTA(デルタ)ハイルーメン LED T16 CREE 14W WH 6000k - DELTA(デルタ)

クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ450ルーメンを実現。明るさ160%UP (比較:純正バルブ 280Lm)バックランプに最適です。

用途バックランプ球タイプT16シングル球LED色ホワイト全長(mm)48直径(Φmm)15.5電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)14全光束(Lm)450(純正バブル:280)色温度(K)6000電球の種類LED内容量1セット(2個)
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45071864D-1470
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする