DELTA(デルタ)
ハイルーメン LED T16 CREE 10W WH 6000k
クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ340ルーメンを実現。明るさ120%UP (比較:純正バルブ 280Lm)。バックランプに最適です。
用途
バックランプ球
タイプ
T16シングル球
LED色
ホワイト
全長(mm)
40
直径(Φmm)
16
電圧(V)
DC12(対応)
消費電力(W)
10
全光束(Lm)
340(純正バブル:280)
色温度(K)
6000
電球の種類
LED
内容量
1セット(2個)
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45071873
D-1469
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください