DELTA(デルタ)
SAMSUN T10 6SMD WH 6700k
6連SMD 360度拡散照射 サムスン社製高品質LEDチップ搭載。6700k。
用途
T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応
タイプ
T10
電圧(V)
DC12(対応)
色温度(K)
6700
電球の種類
LED
内容量
1セット(2個)
12月28日より値下げいたしました。
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072178
D-1363
¥
3,164
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください