曜日別特売

EVOLVA HID Burner D4C 6000k

EVOLVA HID Burner D4C 6000k - DELTA(デルタ)

純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。
国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。
あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。
インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。
ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。

タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D4S:2800/D4R:2600色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED内容量1セット(2個)
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45072205D-1587
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする