CREE T20 シングル WH

CREE T20 シングル WH - DELTA(デルタ)CREE T20 シングル WH - DELTA(デルタ)

高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ球やバックランプ球を今流行りの省電力、強発光LED化。

用途バック球・ストップ球タイプT20シングル球LED色ホワイト電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)5電球の種類LED内容量1セット(2個)
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45072345D-1359
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする