DELTA(デルタ)
CREE T20 S AMB ピンチ部違い
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途
ウィンカー球
タイプ
T20シングル球(ピンチ部違い)
LED色
アンバー
電圧(V)
DC12(対応)
電球の種類
LED
内容量
1セット(2個)
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072354
D-1371
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください