DELTA(デルタ)
CREE T10 WH 2W
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ポジションを今流行りの省電力、強発光LED化。
用途
T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応
タイプ
T10シングル球
電圧(V)
DC12(対応)
消費電力(W)
2
色温度(K)
6000
電球の種類
LED
内容量
1セット(2個)
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072379
D-1351
¥
3,619
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください