DELTA(デルタ)
CREE S25 ダブル WH
こんなお得な商品も!
360LEDバルブ S25
モノタロウ
¥
1,798
税込
¥
1,978
(56)
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ&テール球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途
ストップ&テール球
タイプ
S25ダブル球
LED色
ホワイト
電圧(V)
DC12(対応)
消費電力(W)
5
差込口
ピン角度:180℃
電球の種類
LED
内容量
1セット(2個)
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072388
D-1358
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください