DELTA(デルタ)
CREE S25 シングル WH
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ球やバックランプ球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途
バック球・ストップ球
タイプ
S25シングル球
LED色
ホワイト
電圧(V)
DC12(対応)
消費電力(W)
5
差込口
ピン角度:180℃
電球の種類
LED
内容量
1セット(2個)
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072397
D-1357
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください