曜日別特売

CREE G18 S WH

CREE G18 S WH - DELTA(デルタ)CREE G18 S WH - DELTA(デルタ)

高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。G18規格の電球を今流行りの省電力、強発光LED化。

用途ナンバー球・ウィンカー球・その他タイプG18シングル球LED色ホワイト電圧(V)DC12(対応)差込口ピン角度:180℃電球の種類LED内容量1セット(2個)
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45072415D-1372
4,073
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする