DELTA(デルタ)
360°LED タイプⅡT20 シングル アンバー ピンチ部違い
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途
ウィンカー球
タイプ
T20シングル球(ピンチ部違い)
LED色
アンバー
電圧(V)
DC12(対応)
消費電力(W)
1.7
極性
無極性
電球の種類
LED
内容量
1セット(2個)
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072424
D-1240
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください