DELTA(デルタ)
360°LED タイプⅡ T20 ダブル
こんなお得な商品も!
360度全方位LEDバルブ T20
モノタロウ
¥
1,798
税込
¥
1,978
(21)
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途
ストップ&テール球
タイプ
T20ダブル球
電圧(V)
DC12(対応)
消費電力(W)
1.7
極性
無極性
電球の種類
LED
内容量
1セット(2個)
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072433
D-1237
ホワイト
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
45072449
D-1239
レッド
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください