曜日別特売

360°LED タイプⅡ S25 シングル アンバー ピン角180°

360°LED タイプⅡ S25 シングル アンバー ピン角180° - DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡ S25 シングル アンバー ピン角180° - DELTA(デルタ)

27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光

用途ウィンカー球タイプS25シングル球(ピン角180°)LED色アンバー電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性差込口ピン角度:180℃電球の種類LED内容量1セット(2個)
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45072503D-1234
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする