曜日別特売

360°LED タイプⅡ S25 シングル

360°LED タイプⅡ S25 シングル - DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡ S25 シングル - DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡ S25 シングル - DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡ S25 シングル - DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡ S25 シングル - DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡ S25 シングル - DELTA(デルタ)
(1件のレビュー)

27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光

タイプS25シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED内容量1セット(2個)
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45072519D-1230ホワイト
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
45072528D-1232レッド
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45072528
2022-10-26
用途: ジドウシャノクリアレンズノブレーキランプ
天野自動車整備自動車・二輪車・自転車関連業

明るさも十分で 非常に良い商品だと思います。クリアレンズに最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする