24V 高輝度LED ROOM 12ポイント

24V 高輝度LED ROOM 12ポイント - DELTA(デルタ)24V 高輝度LED ROOM 12ポイント - DELTA(デルタ)

24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。

用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)LED色ホワイト厚さ(mm)7寸法(mm)45×25(LED)電圧(V)DC24LED使用数(個)12電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45072564D-980
3,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする