東洋マーク製作所
最大積載量無地ステッカー
厚さ(mm)
0.5
取付方式
ステッカー
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
色
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072869
8027
最大積載量 kg
無地/黒色文字
33
223
¥500
取扱い終了
45072878
8028
最大積載量 kg
無地/黒色文字
50
249
¥500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください