曜日別特売

3灯LEDナンバー球 全方向 T10

3灯LEDナンバー球 全方向 T10 - カシムラ

純正電球と交換するだけで簡単LED化。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
全方向拡散レンズ搭載、ナンバープレートをムラなく照射。
安心の車検対応。(ナンバー灯として使用した場合のみ)
DC12車専用。

口金T10質量(g)1(1個あたり)定格12V/0.7W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27.5×11(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約120(2個分)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074086NB-014
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする