カシムラ
18灯LEDポジション球 T10
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。(ポジション球として使用した場合のみ)
DC12車専用。
口金
T10
質量(g)
7.5(1個あたり)
定格
12V/2.2W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
11.6×41×11.6(1個あたり)
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
約420(2個分)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45074104
NB-016
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください