LEDヘッドライトバルブ 6500K H4

LEDヘッドライトバルブ 6500K H4 - カシムラ

純正球と交換するだけで簡単LED化。
高輝度LED12灯使用。
アルミヒートシンクで放熱性能アップ。
安心の車検対応。
DC12車専用。

口金H4質量(g)170(1個あたり)タイプH4定格12V、HI22W/Low22W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×43×48色温度(K)6500明るさ(Lm)HI:約3200/Low:約2200(2個分)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074165NB-022
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする