カシムラ
HIDバーナー 6500K D2R/S
(1件のレビュー)
視認性のよいHIDバルブ。
安心の車検対応モデル。
DC12車専用。
質量(g)
25(1個あたり)
定格
12V/35W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×76×32(1個あたり)
対応
D2R/D2S
色温度
6500
明るさ(Lm)
約2500(1個分)
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45074348
NB-201
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください