曜日別特売

ベルトスリング(ナイロン)

ベルトスリング(ナイロン) - エスコ

柔らかく使い勝手のいいスリングです。

幅(mm)75全長(m)3材質ナイロンベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5揚量(t)2.5内容量1本
注意
※品質を保持する為に直射日光の当たらない涼しい場所で保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45078313EA981CC-3A
オープン
16,100
17,710(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする