をくだ屋技研
リフトテーブルキャデ 150
こんなお得な商品も!
リフトテーブル
モノタロウ
¥
38,980
~
税込
¥
42,878
~
(105)
自動積荷チェックバルブ内蔵。
操作は簡単、小回りも抜群。
作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。
各部分に安全性を強化。
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ゴム100×25
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×700
ペダル回数
ポンプ:13
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ゴム100×25
全長E(mm)
950
全幅F(mm)
400
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45078618
LTX-H150-7
150
400
700
210
740
(ステアリング)100×25幅、(ロード)100×25幅
35
(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム
¥
95,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45078627
LTX-H150-7S
150
400
700
210
740
(ステアリング)100×25幅、(ロード)100×25幅
33
(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム
¥
88,200
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。