曜日別特売

リフトテーブルキャデ

リフトテーブルキャデ - をくだ屋技研リフトテーブルキャデ - をくだ屋技研リフトテーブルキャデ - をくだ屋技研リフトテーブルキャデ - をくだ屋技研リフトテーブルキャデ - をくだ屋技研
(1件のレビュー)

自動積荷チェックバルブ内蔵。
操作は簡単、小回りも抜群。
作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。(H250-8Sは除く)
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。
各部分に安全性を強化。

テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800全長E(mm)1050全幅F(mm)500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45078636LTX-H250-8250500800245850(ステアリング)100×32幅、(ロード)100×32幅56(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム
115,200
86,980
95,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※製品画像45078645LTX-H250-8S250500800245850(ステアリング)100×32幅、(ロード)100×32幅56(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム
108,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52609114LTX-H550-8M550500800310830(ステアリング)130×38幅、(ロード)130×38幅85(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム
163,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45078636
2024-06-02
用途: 商品の移動時、作業時
製造業

かなりの重さでもしっかり安定し、また昇降の高さもかなりの高さまで上がるので、素晴らしい。電動式の物も今後は考えていきたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする