KITO(キトー)
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング
タイプ
ダブルスリング
チェーン本数
2
使用金具(下金具)
ファンドリフックVSF
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
リーチ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45078329
D-VD-VSF
7
1500
¥
28,460
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45078338
D-VD-VSF
13
2000
¥
112,070
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください