曜日別特売

チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング

チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング - KITO(キトー)
タイプクウォードスリング基本使用荷重(t)3.2線径(Φmm)7チェーン本数4使用金具(下金具)ファンドリフックVSFリーチ寸法(mm)1500内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45078347Q-VD-VSF
59,310
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする