アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式)

アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式) - アーム[作業工具]アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式) - アーム[作業工具]

台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ1.5mm~Φ6mmのステンレスワイヤーロープ対象。
今まで困難で電食・腐食に強いステンレススリーブの圧着をワイヤーロープが抜けない保証付の製品として開発。【破断試験済】
バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。
圧着(スエージ)には、メーカーアームステンレススリーブとセットで使用が必須です。
耐久性や異種金属との電食において、ステンレスはアルミニウムに比べて優れていますが 「サビ」ない金属ではありません。鉄粉・塩分など、使用条件により茶褐色のサビで劣化します。
加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。

セット内容ダイスセット(SS-2D/SS-3D/SS-5D/SS-6D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6ワイヤーロープ直径(Φmm)1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0(7×7・7×19 JIS G3540)最大出力(tonf)11内容量1台
注意
※従来品と比較し約3倍作業性が向上。圧着速度も速くなり作業効率が大幅に改善。(メーカー比)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤーロープ直径(Φmm)
最大出力(tonf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45078724SHS6-LI1001.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0(7×7・7×19 JIS G3540)11
319,730
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする