TOTO
シングルレバー混合栓(壁付)
(1件のレビュー)
エコシングル水栓
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共通
タイプ
壁付
規格
JIS規格
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
取付け方法
壁付
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
220
商品タイプ
壁付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45074043
TKS05311J
¥
32,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください