フック#01

フック#01 - TANNERフック#01 - TANNERフック#01 - TANNERフック#01 - TANNERフック#01 - TANNERフック#01 - TANNERフック#01 - TANNERフック#01 - TANNER
(2件のレビュー)

イタリア製のシンプルなデザインのフック金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。鞄やコートや帽子などを掛けるフックとして最適です。取付ビスにもグレー塗装がされておりますので、オシャレなフックとしてご使用頂けます。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。

用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など材質スチール耐荷重(kg)20付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×70×115RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45074366Hook#01マットブラック
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
45074375Hook#01オレンジ
1,300
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
45074384Hook#01グリーン
1,300
979
1,077(税込)
8日以内出荷
45074393Hook#01スカイブルー
1,300
979
1,077(税込)
4日以内出荷
45074409Hook#01グレー
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45074409
2024-08-11
用途: トイレ荷物掛け
卸売・小売業

可愛く想像していたより少しガッツリとしていて、頼もしいフックでした。
重い荷物をしっかり受け止めてくれそうです。

対象商品 : 45074409
2024-04-04
用途: 室内の壁に設置
咲屋クリエイティブファームサービス業

何より頑丈です。質感、カラーリングも素敵です。
大ぶりなので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする